CHF 84.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Spannbereich | 48 mm |
Für max. Rohrdurchmesser | Sonstige |
Länge | 320 mm |
Gewicht | 825 g |
Ausführung funkenarm | Nein |
Mit Antirutschbelag | Ja |
Oberflächenschutz | Sonstige |
Griffüberzug | Lackiert |
Griffausführung | Sonstige |