GEDORE

GEDORE 1 B 9 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 9 mm

  • ERIKS:23068873
  • Hersteller:6000750
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Größe 5 und 5,5 mm mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, Ring gekröpft und 10° abgewinkelt, Zur Betätigung von versenkten oder tiefliegenden Muttern oder Schrauben, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
1B
Typ
Combination spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
9 mm
Länge
141 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
40 g
Schlüsselweite Maulseite
9 mm
Schlüsselweite Ringseite
9 mm
Kopfbreite Maulseite
21.2 mm
Kopfbreite Ringseite
14 mm
Kopfhöhe Maulseite
4.3 mm
Kopfhöhe Ringseite
7.5 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt
Gewicht
0.08 lb
VDE-geprüft
Nein