GEDORE

GEDORE 1 B 5 Ring-Maulschlüssel 6-kant 5 mm

  • ERIKS:23068323
  • Hersteller:6000240
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Größe 5 und 5,5 mm mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, Ring gekröpft und 10° abgewinkelt, Zur Betätigung von versenkten oder tiefliegenden Muttern oder Schrauben, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
1B
Typ
Combination spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
5 mm
Länge
101 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
15 g
Schlüsselweite Maulseite
5 mm
Schlüsselweite Ringseite
5 mm
Kopfbreite Maulseite
14.5 mm
Kopfbreite Ringseite
8.5 mm
Kopfhöhe Maulseite
3.4 mm
Kopfhöhe Ringseite
5 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt
Gewicht
0.03 lb
VDE-geprüft
Nein