GEDORE

GEDORE 1 B 38 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 38 mm

  • ERIKS:23068897
  • Hersteller:6003500
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Größe 5 und 5,5 mm mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, Ring gekröpft und 10° abgewinkelt, Zur Betätigung von versenkten oder tiefliegenden Muttern oder Schrauben, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
1B
Typ
Combination spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
38 mm
Länge
460 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
1081 g
Schlüsselweite Maulseite
38 mm
Schlüsselweite Ringseite
38 mm
Kopfbreite Maulseite
79.2 mm
Kopfbreite Ringseite
56 mm
Kopfhöhe Maulseite
13.2 mm
Kopfhöhe Ringseite
24.2 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt
Gewicht
2380 lb
VDE-geprüft
Nein