GEDORE

GEDORE 1 B 34 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 34 mm

  • ERIKS:23068895
  • Hersteller:6004150
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Größe 5 und 5,5 mm mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, Ring gekröpft und 10° abgewinkelt, Zur Betätigung von versenkten oder tiefliegenden Muttern oder Schrauben, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
1B
Typ
Combination spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
34 mm
Länge
405 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
784 g
Schlüsselweite Maulseite
34 mm
Schlüsselweite Ringseite
34 mm
Kopfbreite Maulseite
70.5 mm
Kopfbreite Ringseite
49 mm
Kopfhöhe Maulseite
11.8 mm
Kopfhöhe Ringseite
20.5 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt
Gewicht
1730 lb
VDE-geprüft
Nein