CHF 28.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Serie | 1B |
Typ | Combination spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 21 mm |
Länge | 280 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 245 g |
Schlüsselweite Maulseite | 21 mm |
Schlüsselweite Ringseite | 21 mm |
Kopfbreite Maulseite | 45.8 mm |
Kopfbreite Ringseite | 30.5 mm |
Kopfhöhe Maulseite | 8.7 mm |
Kopfhöhe Ringseite | 14.5 mm |
Gebogen | Ja |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Eckenzahl | 12 |
Oberflächenschutz | Verchromt |
Gewicht | 0.62 lb |
VDE-geprüft | Nein |