GEDORE

GEDORE 1 B 20 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 20 mm

  • ERIKS:23068884
  • Hersteller:6001990
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Größe 5 und 5,5 mm mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, Ring gekröpft und 10° abgewinkelt, Zur Betätigung von versenkten oder tiefliegenden Muttern oder Schrauben, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
1B
Typ
Combination spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
20 mm
Länge
270 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
215 g
Schlüsselweite Maulseite
20 mm
Schlüsselweite Ringseite
20 mm
Kopfbreite Maulseite
44 mm
Kopfbreite Ringseite
29.2 mm
Kopfhöhe Maulseite
8.5 mm
Kopfhöhe Ringseite
14.5 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt
Gewicht
0.54 lb
VDE-geprüft
Nein