GEDORE

GEDORE 1 B 14 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 14 mm

  • ERIKS:23068878
  • Hersteller:6001210
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Größe 5 und 5,5 mm mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, Ring gekröpft und 10° abgewinkelt, Zur Betätigung von versenkten oder tiefliegenden Muttern oder Schrauben, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
1B
Typ
Combination spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
14 mm
Länge
200 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
90 g
Schlüsselweite Maulseite
14 mm
Schlüsselweite Ringseite
14 mm
Kopfbreite Maulseite
32 mm
Kopfbreite Ringseite
21 mm
Kopfhöhe Maulseite
6.3 mm
Kopfhöhe Ringseite
11 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt
Gewicht
0.2 lb
VDE-geprüft
Nein