GEDORE

GEDORE 1 B 13 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 13 mm

  • ERIKS:23068877
  • Hersteller:6001130
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Größe 5 und 5,5 mm mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, Ring gekröpft und 10° abgewinkelt, Zur Betätigung von versenkten oder tiefliegenden Muttern oder Schrauben, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
1B
Typ
Combination spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
13 mm
Länge
185 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
70 g
Schlüsselweite Maulseite
13 mm
Schlüsselweite Ringseite
13 mm
Kopfbreite Maulseite
30 mm
Kopfbreite Ringseite
19.5 mm
Kopfhöhe Maulseite
6 mm
Kopfhöhe Ringseite
10.2 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt
Gewicht
0.18 lb
VDE-geprüft
Nein