GEDORE

GEDORE 1 B 10 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 10 mm

  • ERIKS:23068874
  • Hersteller:6000830
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Größe 5 und 5,5 mm mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, Ring gekröpft und 10° abgewinkelt, Zur Betätigung von versenkten oder tiefliegenden Muttern oder Schrauben, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
1B
Typ
Combination spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
10 mm
Länge
149 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
42 g
Schlüsselweite Maulseite
10 mm
Schlüsselweite Ringseite
10 mm
Kopfbreite Maulseite
23.5 mm
Kopfbreite Ringseite
15.5 mm
Kopfhöhe Maulseite
4.7 mm
Kopfhöhe Ringseite
8.2 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein