GEDORE

GEDORE 1 B 1/4AF Ring-Maulschlüssel UD-Profil 1/4"

  • ERIKS:14911522
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
1/4
Länge
100 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
16 g
Schlüsselweite Maulseite (Zoll)
1/4"
Schlüsselweite Ringseite (Zoll)
1/4"
Kopfbreite Maulseite
16.2 mm
Kopfbreite Ringseite
10.2 mm
Kopfhöhe Maulseite
3.4 mm
Kopfhöhe Ringseite
5 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein