GEDORE

GEDORE 1 B-017 Ring-Maulschlüssel-Satz 17-tlg 6-22 mm

  • ERIKS:23068399
  • Hersteller:6012680
Image 1
Mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, ab SW 1.3/8" 12-kant Ring, Ring gekröpft und 10° abgewinkelt, Zur Betätigung von versenkten oder tiefliegenden Muttern oder Schrauben
Zur Liste hinzufügen

CHF 282.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 305.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anzahl Ringschlüssel
0
Anzahl der Ratschenringschlüssel
0
Anzahl Steckschlüssel
0
Anzahl Ring-Maulschlüssel
17
Anzahl der Maulringratschenschlüssel
0
Anzahl der Maulsteckschlüssel
0
Anzahl Doppel-Kopf Schlüssel
0
Anzahl Schwenkkopf Schraubenschlüssel
0
Gesamtzahl der Werkzeuge
17
Oberflächenschutz
Verchromt
Verpackung
Sonstige