

CHF 349.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 377.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-012 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-012 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 90 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 12 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 50 mm |
Außen-Ø | 227.58 mm |
Lochkreisdurchmesser | 229.18 mm |
Breite gesamt | 32 mm |
Taper Lock | 2012 |
Ausführung | 2 |
Gewicht | 5.5 kg |
F | 20 mm |
L | 32 mm |