

CHF 2'265.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'448.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 14M-090 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 14M-090 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 90 |
Teilung | 14 mm |
Riemenbreite | 90 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 115 mm |
Lochkreisdurchmesser | 401.07 mm |
Außen-Ø | 398.27 mm |
Breite gesamt | 106 mm |
Taper Lock | 4030 |
Ausführung | 7 |
Gewicht | 34.1 kg |
F | 106 mm |
K | 15 mm |
M | 15 mm |
L | 76 mm |
A | 360 mm |