GATES

GATES Zahnriemenscheibe Polychain® GT 80S-8M-036 Taper Bush 3020 GG

  • ERIKS:804479
  • Hersteller:804479
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 349.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 377.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Polychain® GT TB
Typ
8M-036
Serie
Polychain® GT TB
Typ
8M-036
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
80
Teilung
8 mm
Riemenbreite
36 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
75 mm
Lochkreisdurchmesser
203.72 mm
Außen-Ø
202.12 mm
Breite gesamt
51 mm
Taper Lock
3020
Ausführung
2
Gewicht
7.4 kg
F
45 mm
L
51 mm