

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 14M-020 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 14M-020 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 80 |
Teilung | 14 mm |
Riemenbreite | 20 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 75 mm |
Lochkreisdurchmesser | 356.51 mm |
Außen-Ø | 353.71 mm |
Breite gesamt | 69 mm |
Taper Lock | 3020 |
Ausführung | 9 |
Gewicht | 13.5 kg |
F | 33 mm |
K | 9 mm |
M | 9 mm |
L | 51 mm |
A | 314 mm |