

CHF 329.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 356.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-036 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-036 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 75 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 36 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 75 mm |
Außen-Ø | 189.39 mm |
Lochkreisdurchmesser | 190.99 mm |
Breite gesamt | 51 mm |
Taper Lock | 3020 |
Ausführung | 2 |
Gewicht | 6.2 kg |
F | 45 mm |
L | 51 mm |