

CHF 775.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 838.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 14M-020 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 14M-020 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 72 |
Teilung | 14 mm |
Riemenbreite | 20 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 75 mm |
Außen-Ø | 318.06 mm |
Lochkreisdurchmesser | 320.86 mm |
Breite gesamt | 69 mm |
Taper Lock | 3020 |
Ausführung | 9 |
Gewicht | 11.5 kg |
F | 33 mm |
K | 9 mm |
M | 9 mm |
A | 278 mm |
L | 51 mm |