

CHF 340.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 368.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-062 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-062 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 64 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 62 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 60 mm |
Außen-Ø | 161.37 mm |
Lochkreisdurchmesser | 162.97 mm |
Flanschdurchmesser | 168 mm |
Breite gesamt | 72 mm |
Taper Lock | 2517 |
Ausführung | 6F |
Gewicht | 5.6 kg |
F | 72 mm |
K | 13.5 mm |
M | 13.5 mm |
L | 45 mm |
A | 131 mm |