

CHF 272.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 294.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-036 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-036 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 64 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 36 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 60 mm |
Lochkreisdurchmesser | 162.97 mm |
Außen-Ø | 161.37 mm |
Flanschdurchmesser | 168 mm |
Taper Lock | 2517 |
Ausführung | 3F |
Gewicht | 4.5 kg |
F | 45 mm |