

CHF 1'774.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'918.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 14M-125 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 14M-125 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 64 |
Teilung | 14 mm |
Riemenbreite | 125 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 115 mm |
Lochkreisdurchmesser | 285.21 mm |
Außen-Ø | 282.41 mm |
Breite gesamt | 141 mm |
Taper Lock | 4030 |
Ausführung | 6 |
Gewicht | 29.7 kg |
F | 141 mm |
K | 32.5 mm |
M | 32.5 mm |
L | 76 mm |
A | 242 mm |