

CHF 1'586.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'715.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 14M-090 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 14M-090 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 64 |
Teilung | 14 mm |
Riemenbreite | 90 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 100 mm |
Lochkreisdurchmesser | 285.21 mm |
Außen-Ø | 282.41 mm |
Breite gesamt | 106 mm |
Taper Lock | 3525 |
Ausführung | 6 |
Gewicht | 24 kg |
F | 106 mm |
K | 20 mm |
M | 20 mm |
L | 66 mm |
A | 242 mm |