

CHF 255.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 276.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-036 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-036 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 60 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 36 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 60 mm |
Außen-Ø | 151.19 mm |
Lochkreisdurchmesser | 152.79 mm |
Flanschdurchmesser | 158 mm |
Taper Lock | 2517 |
Ausführung | 3F |
Gewicht | 3.8 kg |
F | 45 mm |