

CHF 286.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 309.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-062 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-062 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 56 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 62 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 60 mm |
Lochkreisdurchmesser | 142.6 mm |
Außen-Ø | 141 mm |
Flanschdurchmesser | 150 mm |
Breite gesamt | 72 mm |
Taper Lock | 2517 |
Ausführung | 6F |
Gewicht | 3.9 kg |
F | 72 mm |
K | 13.5 mm |
M | 13.5 mm |
A | 111 mm |
L | 45 mm |