

CHF 169.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 183.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-012 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-012 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 56 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 12 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 50 mm |
Lochkreisdurchmesser | 142.6 mm |
Außen-Ø | 141 mm |
Flanschdurchmesser | 150 mm |
Breite gesamt | 32 mm |
Taper Lock | 2012 |
Ausführung | 2F |
Gewicht | 2.1 kg |
F | 20 mm |
L | 32 mm |