GATES

GATES Zahnriemenscheibe Polychain® GT 56S-14M-125 Taper Bush 3525 ST

  • ERIKS:1022088
  • Hersteller:772725056
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'541.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'666.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Polychain® GT TB
Typ
14M-125
Serie
Polychain® GT TB
Typ
14M-125
Material
Stahl
Anzahl Zähne
56
Teilung
14 mm
Riemenbreite
125 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
100 mm
Lochkreisdurchmesser
249.55 mm
Außen-Ø
246.76 mm
Flanschdurchmesser
256 mm
Breite gesamt
141 mm
Taper Lock
3525
Ausführung
6F
Gewicht
21.6 kg
F
141 mm
K
38 mm
M
38 mm
A
207 mm
L
65 mm