

CHF 252.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 273.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-062 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-062 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 50 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 62 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 60 mm |
Lochkreisdurchmesser | 127.32 mm |
Außen-Ø | 125.72 mm |
Flanschdurchmesser | 135 mm |
Taper Lock | 2517 |
Ausführung | 3F |
Gewicht | 3.25 kg |
F | 72 mm |