

CHF 154.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 166.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-021 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-021 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 50 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 21 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 50 mm |
Lochkreisdurchmesser | 127.32 mm |
Außen-Ø | 125.72 mm |
Flanschdurchmesser | 135 mm |
Breite gesamt | 32 mm |
Taper Lock | 2012 |
Ausführung | 2F |
Gewicht | 1.83 kg |
F | 30 mm |
L | 32 mm |