

CHF 1'401.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'514.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 14M-125 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 14M-125 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 50 |
Teilung | 14 mm |
Riemenbreite | 125 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 100 mm |
Lochkreisdurchmesser | 222.82 mm |
Außen-Ø | 220.02 mm |
Flanschdurchmesser | 240 mm |
Breite gesamt | 141 mm |
Taper Lock | 3525 |
Ausführung | 6F |
Gewicht | 16.8 kg |
F | 141 mm |
K | 38 mm |
M | 38 mm |
A | 180 mm |
L | 65 mm |