

CHF 241.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 261.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-062 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-062 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 48 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 62 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 60 mm |
Lochkreisdurchmesser | 122.23 mm |
Außen-Ø | 120.63 mm |
Flanschdurchmesser | 128 mm |
Taper Lock | 2517 |
Ausführung | 3F |
Gewicht | 2.9 kg |
F | 72 mm |