

CHF 197.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 213.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-036 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-036 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 48 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 36 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 50 mm |
Außen-Ø | 120.63 mm |
Lochkreisdurchmesser | 122.23 mm |
De | 120.63 mm |
Dp | 122.23 mm |
Df | 135 mm |
Flanschdurchmesser | 128 mm |
Taper Lock | 2012 |
Ausführung | 3F |
Gewicht | 3.3 kg |
F | 45 mm |
S | 32 mm |
R | 13 mm |