

CHF 147.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 158.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-021 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-021 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 48 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 21 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 50 mm |
Lochkreisdurchmesser | 122.23 mm |
Außen-Ø | 120.63 mm |
Flanschdurchmesser | 128 mm |
Breite gesamt | 32 mm |
Taper Lock | 2012 |
Ausführung | 2F |
Gewicht | 1.6 kg |
F | 30 mm |
L | 32 mm |