

CHF 564.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 610.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 14M-068 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 14M-068 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 44 |
Teilung | 14 mm |
Riemenbreite | 68 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 75 mm |
Lochkreisdurchmesser | 196.08 mm |
Außen-Ø | 193.28 mm |
Flanschdurchmesser | 211 mm |
Breite gesamt | 84 mm |
Taper Lock | 3020 |
Ausführung | 6F |
Gewicht | 9.2 kg |
F | 84 mm |
K | 16.5 mm |
M | 16.5 mm |
L | 51 mm |
A | 153 mm |