GATES

GATES Zahnriemenscheibe Polychain® GT 40S-8M-062 Taper Bush 2012 ST

  • ERIKS:804673
  • Hersteller:804673
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 183.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 198.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Polychain® GT TB
Typ
8M-062
Serie
Polychain® GT TB
Typ
8M-062
Material
Stahl
Anzahl Zähne
40
Teilung
8 mm
Riemenbreite
62 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
50 mm
Lochkreisdurchmesser
101.86 mm
Außen-Ø
100.26 mm
Flanschdurchmesser
106 mm
Taper Lock
2012
Ausführung
3F
Gewicht
2.06 kg
F
72 mm