

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-012 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-012 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 40 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 12 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 42 mm |
Lochkreisdurchmesser | 101.86 mm |
Außen-Ø | 100.26 mm |
Flanschdurchmesser | 106 mm |
Breite gesamt | 25 mm |
Taper Lock | 1610 |
Ausführung | 2F |
Gewicht | 0.82 kg |
F | 20 mm |
L | 25 mm |