Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT PB |
Typ | 14M-068 |
Serie | Polychain® GT PB |
Typ | 14M-068 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 40 |
Teilung | 14 mm |
Riemenbreite | 68 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Größte Bohrung | 125 mm |
Lochkreisdurchmesser | 178.25 mm |
Außen-Ø | 175.45 mm |
Flanschdurchmesser | 188 mm |
Breite gesamt | 104 mm |
Ausführung | 1F |
Gewicht | 15.4 kg |
F | 84 mm |
L | 104 mm |