GATES

GATES Zahnriemenscheibe Polychain® GT 38S-14M-090 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:14901248
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 984.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'064.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Polychain® GT PB
Typ
14M-090
Serie
Polychain® GT PB
Typ
14M-090
Material
Stahl
Anzahl Zähne
38
Teilung
14 mm
Riemenbreite
90 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Größte Bohrung
115 mm
Lochkreisdurchmesser
169.34 mm
Außen-Ø
166.5 mm
Flanschdurchmesser
183 mm
Breite gesamt
136 mm
Ausführung
1F
Gewicht
17.5 kg
F
106 mm
L
136 mm