

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 14M-020 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 14M-020 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 38 |
Teilung | 14 mm |
Riemenbreite | 20 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 60 mm |
Lochkreisdurchmesser | 169.34 mm |
Außen-Ø | 166.54 mm |
Flanschdurchmesser | 183 mm |
Breite gesamt | 45 mm |
Taper Lock | 2517 |
Ausführung | 2F |
Gewicht | 4 kg |
F | 33 mm |
L | 45 mm |