

CHF 91.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 98.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-012 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-012 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 36 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 12 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 42 mm |
Lochkreisdurchmesser | 91.67 mm |
Außen-Ø | 90.07 mm |
Flanschdurchmesser | 97 mm |
Breite gesamt | 25 mm |
Taper Lock | 1610 |
Ausführung | 2F |
Gewicht | 0.59 kg |
F | 20 mm |
L | 25 mm |