GATES

GATES Zahnriemenscheibe Polychain® GT 34S-8M-062 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:804541
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Polychain® GT PB
Typ
8M-062
Serie
Polychain® GT PB
Typ
8M-062
Material
Stahl
Anzahl Zähne
34
Teilung
8 mm
Riemenbreite
62 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Größte Bohrung
55 mm
Lochkreisdurchmesser
86.58 mm
Außen-Ø
84.98 mm
Flanschdurchmesser
91 mm
Breite gesamt
84 mm
Ausführung
1F
Gewicht
3 kg
F
72 mm
L
84 mm