

CHF 129.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-036 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-036 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 34 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 36 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 42 mm |
Lochkreisdurchmesser | 86.58 mm |
Außen-Ø | 84.98 mm |
Flanschdurchmesser | 91 mm |
Taper Lock | 1610 |
Ausführung | 3F |
Gewicht | 0.93 kg |
F | 45 mm |