

CHF 93.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-021 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-021 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 34 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 21 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 42 mm |
Lochkreisdurchmesser | 86.58 mm |
Außen-Ø | 84.98 mm |
Flanschdurchmesser | 91 mm |
Breite gesamt | 30 mm |
Taper Lock | 1610 |
Ausführung | 3F |
Gewicht | 0.61 kg |
F | 30 mm |
L | 25 mm |