GATES

GATES Zahnriemenscheibe Polychain® GT 34S-14M-037 Taper Bush 2517 ST

  • ERIKS:804924
  • Hersteller:804924
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 352.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 381.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Polychain® GT TB
Typ
14M-037
Serie
Polychain® GT TB
Typ
14M-037
Material
Stahl
Anzahl Zähne
34
Teilung
14 mm
Riemenbreite
37 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
60 mm
Lochkreisdurchmesser
151.52 mm
Außen-Ø
148.72 mm
Flanschdurchmesser
160 mm
Breite gesamt
51 mm
Taper Lock
2517
Ausführung
6F
Gewicht
3.8 kg
F
51 mm
A
109 mm
L
45 mm