

CHF 262.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 283.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 14M-020 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 14M-020 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 34 |
Teilung | 14 mm |
Riemenbreite | 20 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 60 mm |
Außen-Ø | 148.72 mm |
Lochkreisdurchmesser | 151.52 mm |
Flanschdurchmesser | 160 mm |
Breite gesamt | 45 mm |
Taper Lock | 2517 |
Ausführung | 2F |
Gewicht | 3 kg |
F | 33 mm |
L | 45 mm |