Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT PB |
Typ | 8M-062 |
Serie | Polychain® GT PB |
Typ | 8M-062 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 32 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 62 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Größte Bohrung | 50 mm |
Lochkreisdurchmesser | 81.49 mm |
Außen-Ø | 79.89 mm |
Flanschdurchmesser | 87 mm |
Breite gesamt | 84 mm |
Ausführung | 1F |
Gewicht | 2.8 kg |
F | 72 mm |
L | 84 mm |