GATES

GATES Zahnriemenscheibe Polychain® GT 32S-8M-021 Taper Bush 1610 ST

  • ERIKS:803901
  • Hersteller:803901
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Polychain® GT TB
Typ
8M-021
Serie
Polychain® GT TB
Typ
8M-021
Material
Stahl
Anzahl Zähne
32
Teilung
8 mm
Riemenbreite
21 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
42 mm
Lochkreisdurchmesser
81.49 mm
Außen-Ø
79.89 mm
Flanschdurchmesser
87 mm
Breite gesamt
30 mm
Taper Lock
1610
Ausführung
3F
Gewicht
0.52 kg
F
30 mm
L
25 mm