

CHF 241.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 261.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 14M-020 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 14M-020 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 32 |
Teilung | 14 mm |
Riemenbreite | 20 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 50 mm |
Lochkreisdurchmesser | 142.6 mm |
Außen-Ø | 139.8 mm |
Flanschdurchmesser | 154 mm |
Taper Lock | 2012 |
Ausführung | 3F |
Gewicht | 3.2 kg |
F | 33 mm |