GATES

GATES Zahnriemenscheibe Polychain® GT 30S-8M-062 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:804517
  • Hersteller:7726-24030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Polychain® GT PB
Typ
8M-062
Serie
Polychain® GT PB
Typ
8M-062
Material
Stahl
Anzahl Zähne
30
Teilung
8 mm
Riemenbreite
62 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Größte Bohrung
42 mm
Lochkreisdurchmesser
76.39 mm
Außen-Ø
74.79 mm
Flanschdurchmesser
82.5 mm
Breite gesamt
84 mm
Ausführung
1F
Gewicht
2.4 kg
F
72 mm
L
84 mm