Eriks
GATES

GATES Zahnriemenscheibe Polychain® GT 30S-8M-036 Taper Bush 1610 ST

  • ERIKS:804266
  • Hersteller:804266
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Polychain® GT TB
Typ
8M-036
Serie
Polychain® GT TB
Typ
8M-036
Material
Stahl
Anzahl Zähne
30
Teilung
8 mm
Riemenbreite
36 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
42 mm
Lochkreisdurchmesser
76.39 mm
Außen-Ø
74.79 mm
Flanschdurchmesser
82.5 mm
Taper Lock
1610
Ausführung
3F
Gewicht
0.59 kg
F
45 mm