

CHF 71.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-012 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-012 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 30 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 12 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 32 mm |
Lochkreisdurchmesser | 76.39 mm |
Außen-Ø | 74.79 mm |
Flanschdurchmesser | 82.5 mm |
Breite gesamt | 25 mm |
Taper Lock | 1210 |
Ausführung | 2F |
Gewicht | 0.41 kg |
F | 20 mm |
L | 25 mm |